Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankenblatt M1, Einlageblatt, kopfgelocht, Farbe weiß, Block 100 Blatt, geeign


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-267451
Hersteller:
     Spitta
Herst.-Nr.:
     1007024110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Krankenblatt M1, Einlageblatt, kopfgelocht, Farbe weiß, Block 100 Blatt, geeignet für für DIN-A5-Kartei Das Krankenblatt M1 ist für alle Patientengruppen einsetzbar, es bietet sehr viel Platz und ermöglicht so eine individuelle Patientendokumentationen. Mit seitlicher Lochung zur Archivierung in DIN-A4-Karteikarten.\n\n* 100 Stück pro Packung\n* Maße: 20,6 x 29,5 cm\n* Farbe: weiß\n* Seitlich gelocht, für DIN A4-Karteikarte
Weitere Informationen:
Geeignet für:
für DIN-A5-Kartei
Inhalt:
100 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.