Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierspitzen, Papierspitzen, Farbe weiß, Länge 28 mm, ISO 25, Packung 500 Stüc


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-276856
Hersteller:
     Becht
Herst.-Nr.:
     932.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierspitzen (Dentalbedarf)
Papierspitzen, Papierspitzen, Farbe weiß, Länge 28 mm, ISO 25, Packung 500 Stück Desinfizierende Einlagen und zum Aufnehmen von Flüssigkeit und Sekret nach der Aufbereitung des Wurzelkanals. \n\n* Hohe Steifheit, um die Spitzen ohne zu knicken selbst in gebogene Wurzelkanäle einzubringen \n* Vorsterilisiert zum Schutz gegenüber dem Eintrag von Keimen in den Wurzelkanal\n* Papierspitzen werden nach ISO-Norm hergestellt und haben eine Länge von 28 mm
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Inhalt:
500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.