Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Endodontie-Material
>
Papierspitzen (Dentalbedarf)
>
Artikel
Papierspitzen, Color, Papierspitzen, Farbe schwarz, Länge 28 mm, ISO 40, Packun
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-284414
Hersteller:
Becht
Herst.-Nr.:
930.40
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Papierspitzen (Dentalbedarf)
papierspitzen (dentalbedarf)
Papierspitzen, Color, Papierspitzen, Farbe schwarz, Länge 28 mm, ISO 40, Packung 200 Stück Desinfizierende Einlagen und zum Aufnehmen von Flüssigkeit und Sekret nach der Aufbereitung des Wurzelkanals:\n\n* Hohe Steifheit, um die Spitzen ohne zu knicken selbst in gebogene Wurzelkanäle einzubringen\n* Vorsterilisiert zum Schutz gegenüber dem Eintrag von Keimen in den Wurzelkanal\n* Farbcodierung einzelner Varianten ist abgestimmt auf das endodontische Instrumentarium\n* Papierspitzen werden nach ISO-Norm hergestellt und haben eine Länge von 28 mm
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Inhalt:
200 Stück
... >
Praxis
>
Endodontie
>
Material
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,81*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen