Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipolierer, Gummipolierer, Form Spitze, Farbe schwarz, Länge 24 mm, Ø 6,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-291229
Hersteller:
     Bego
Herst.-Nr.:
     43370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastische Polierer
Polierbürsten für die Zahntechnik
Polierer für die Zahntechnik
Schwabbeln
Gummipolierer, Gummipolierer, Form Spitze, Farbe schwarz, Länge 24 mm, Ø 6,5 mm, Schaftart unmontiert, Packung 100 Stück Gummipolierlinsen grün unmontiert sind geeignet zur Feinpolitur von Edelmetall- und edelmetallfreien Gussoberflächen.\n \n* Drehzahlempfehlung: 6.000 - 10.000 U/min\n* Durchmesser: 15,5mm\n* Unmontiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.