Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barrier OP-Haube, OP-Kleidung, Typ Annie, Farbe weiß, Ø 55 cm, Größe L, Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-295596
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     621835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Arzthaube
OP-Haube
Barrier OP-Haube, OP-Kleidung, Typ Annie, Farbe weiß, Ø 55 cm, Größe L, Packung 1 x 150 Stück Die OP-Haube Annie ist eine vielseitige Standardhaube in Barettform. Sie besteht aus einem festen atmungsaktiven Material sowie einem weichen und komfortablen Gummizug, der dafür sorgt, dass Haare und Hautpartikel innerhalb der Haube verbleiben. Latexfrei.
Weitere Informationen:
Anwendung:
OP-Kleidung
Packung:
Packung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
55 cm
Größe:
L
Typ:
Annie
Inhalt:
1 x 150 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,11054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.