| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-298038 Herst.-Nr.: SXR175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SlickBands XR-Serie Matrizenbänder, Teilmatrizensystem, ohne subgingivaler Lasche, Stärke 0,038 mm, Farbe lila, Höhe 5,4 mm, Nachfüllpackung 100 Stück, geeignet für kleine Molare Slick Bands XR beseitigen das Problem von schwer zu entfernenden Matrizenbändern. Eine mikro-dünne Beschichtung auf den bleitoten Edelstahlmatrizenbändern verhindert ein Verkleben mit dem Bondingmaterial um 92%! Das Entfernen der Bänder wird damit zum Kinderspiel. Die SXR Matrizenbänder sind 0,038mm dünn.\n\n* Matrizenbänder sind bleitot - perfektformbar und bleiben in Position\n* Verbesserte Form für subgingivale Defekte\n* Antihaft-Beschichtung verhindert Haftung an Komposit und Bonding Materialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |