| |
|
| Artikel-Nr.: 313-305693 Herst.-Nr.: H02701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hygenic Kofferdamklammerset System-9, Typ Standard, Kofferdam-Klammern, mit Flügeln, Edelstahl, Form sortiert 1 Set, geeignet für sortiert, Lieferumfang: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A Der Sitz des Kofferdams hängt teilweise davon ab, wie er an den Zähnen fixiert wird. Mit\nColtène Kofferdamklammern ist die Fixierung einfach, sei es mit flügellosen Klammern\noder mit Flügelklammern. Flügelklammern haben Flügelfortsätze an den Klammerarmen,\nflügellose Klammern dagegen nicht.\n\nStandardklammern\nStandardklammern mit glänzender Oberfläche.\n\nFiesta Klammern\nJede Klammer ist individuell farblich gekennzeichnet für die einfache, fehlerfreie Anwendung. Erfahrene wie Mitarbeiterinnen in ihren Anfängen werden die zeitsparende Zuordnung\nder farbcodierten Fiesta Klammern schätzen.\n\nTigerklammern\nKlammern mit gezackten Klammerarmen zur Verwendung an strukturell geschädigten Zähnen.\n\nBrinker Klammern\nBrinker Klammern haben stark geneigte Klammerbacken, um eine maximale Retraktion der Gingiva zu erreichen. Sie sorgen für maximale Retraktion ohne das Zahnfleisch zu verletzten. |
| | |
| | | |
| |