Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Algistar chromatic, Typ schnellhärtend, Alginat, mit Farbumschlag, Farbe hellbl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-344428
Hersteller:
     Müller-Omicron
Herst.-Nr.:
     244538
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Alginat-Abformmaterial
dentales alginat-abformmaterial
Algistar chromatic, Typ schnellhärtend, Alginat, mit Farbumschlag, Farbe hellblau, Abbindezeit 2:00 min, Mundverweildauer 0:40 min, Vanille-Minze, Beutel 24 x 453 g Algistar Alginate erfüllen alle Standards bzw. darüber hinaus, sie sind staubfrei, cadmiumfrei, bleifrei und bieten eine ausgezeichnete Biokompatibilität. Die verbesserte Dimensionsstabilität und eine sachgerechte Lagerung der Abformungen ermöglicht das Ausgießen auch noch nach 5 Tagen – ohne entscheidende Qualitätsverluste.\n\nEine ausgezeichnete Kompatibilität mit Dentalgipsen ist bei allen algistar Produktvarianten gegeben. algistar chromatic bietet den Zusatzkomfort des Farbumschlages zur Erkennung der jeweiligen Arbeitsschritte, die classic Variante hingegen ist ein klassisches Präzisionsalginat ohne Farbwechsel. Die ungeöffneten Beutel sind 6 Jahre haltbar dank spezieller Verpackungstechnologie.
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 x 453 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10.872 Gramm (ab € 0,01154* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 151,40*
€ 180,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 148,22*
€ 176,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 145,77*
€ 173,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 141,92*
€ 168,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 125,39*
€ 149,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.