| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-361453 Herst.-Nr.: 80619 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krankenblatt B1, Einlageblatt, kopfgelocht, Farbe weiß, Block 100 Blatt, geeignet für für DIN-A5-Kartei Das Krankenblattmodell B1 DIN A5 wird mithilfe der praktischen Kopflochung in DIN-A5-Karteitaschen eingeheftet, das Blatt eignet sich damit ausgezeichnet für die Spitta-System- Karteikarte. Zudem bietet dieses Krankenblatt günstige Platzverhältnisse, was Ihnen die vom Gesetzgeber geforderte Präzision und vor allem Vollständigkeit bei der Behandlungsdokumentation erleichtert. \n* Stück pro Packung: 100\n* Maße: 20,6 x 29,5 cm\n* sonstige Infos: Farbe, weiß, kopfgelocht, für DIN A5-Karteikarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | für DIN-A5-Kartei | Inhalt: | 100 Blatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |