Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldastone, Modellherstellung, Klasse 4, Farbe hellbraun, Superhartgips, Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-361566
Hersteller:
     Kulzer
Herst.-Nr.:
     65870408
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Moldastone, Modellherstellung, Klasse 4, Farbe hellbraun, Superhartgips, Beutel 4,5 kg, geeignet für Meistermodelle in der Kronen- Brücken-, und Inlay-/ Onlay und in der partiellen Prothetik (Modellguss) Thixotroper Superhartgips der Klasse 4.\nFür Meistermodelle in der K+B-, Inlay / Onlay- und in der partiellen Prothetik (Modellguss).\n* Ausgießen von bis zu 3 Abformungen\n* Hohe Dimensionsstabilität, niedrige Expansion\n* Zügige Aushärtung nach Ende der Verarbeitung\n* Beim Rütteln sehr dünnfließend\n* Blasenfreie und detailgenaue Modelle\nMischungsverhältnis Wasser : Gips = 20 ml : 100 g, \nDruckfestigkeit trocken: 54 MPa, \nAbbindezeit: ca. 11 Minuten, \nAbbindeexpansion: 0,09 %. \nFarbe: Hellbraun.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,95*
€ 32,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,57*
€ 31,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,24*
€ 27,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,49*
€ 25,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,65*
€ 24,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,57*
€ 20,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.