| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-361668 Herst.-Nr.: 80621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krankenblatt N, Einlageblatt, kopfgelocht, Farbe weiß, Block 100 Blatt, geeignet für für DIN-A5-Kartei Das Krankenblatt N ist ein Klassiker im Bereich Behandlungsdokumentation bei Kassenpatienten. Alle wichtigen Daten die zu einer rechtssicheren Dokumentation gehören, können hier übersichtlich eingetragen werden.Ein zusätzliches Feld für die Blattnummerierung hilft den Überblick zu behalten.Dieses Krankenblatt N kann mithilfe der praktischen Kopflochung in DIN-A5-Karteikarten eingeheftet werden.\n* Stück pro Packung: 100\n* Maße: 20,6 x 29,2 cm\n* sonstige Infos: Farbe: weiß, kopfgelocht, für DIN A5-Karteikarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | für DIN-A5-Kartei | Inhalt: | 100 Blatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |