Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldano, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Klasse 3, Farbe blau, Verarbeitungsz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-361749
Hersteller:
     Kulzer
Herst.-Nr.:
     65870882
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Moldano, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Klasse 3, Farbe blau, Verarbeitungszeit 3 min, Abbindezeit 11 min, Hartgips, Expansion nach 2 h: 0,17%, Beutel 4,5 kg Modell-Hartgips der Klasse 3 für die vielfältigsten zahntechnischen Arbeiten. Cremige, gießfähige Konsistenz, schnelle Erhärtung, volumenbeständig, hohe Härte und Kantenfestigkeit, homogene Oberflächenglätte.\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 30 ml\n* Verarbeitungszeit: 3 Min\n* Abbindezeit: 11 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,17%\n* Mischverhältnis: 100 g : 30 ml\n* Verarbeitungszeit: 3 Min\n* Abbindezeit: 11 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,17%
Weitere Informationen:
Inhalt:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.