| |
|
| Artikel-Nr.: 313-363800 Herst.-Nr.: 10003218 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujirock EP, Modellherstellung, Farbe goldbraun, Typ Classic Line, 100 g : 20 ml, Druckfestigkeit 50 N/mm2 nach 1h, Abbindezeit 8 min, Superhartgips, Packung 5 kg, geeignet für alle Arten der Prothetik Klasse 4 Superhartgips.\n* Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften\n* Kurze Anmischzeit (ca. 1 min.), längere Verarbeitungszeit\n* Kann bereits nach 30 Minuten entformt werden\n* Hochflüssige thixotrope Eigenschaften für eine präzise Reproduktion\n* Sofortige Stabilität für die perfekte Anpassung an die Prothese\n\nMischverhältnis: 100 g : 20 ml\nAbbindezeit: 8 Min.\nAbbindeexpansion n. 2 h: 0,08%\nDruckfestigkeit n. 1 h: 50 N/mm²\nMischverhältnis: 100 g : 20 ml\nAbbindezeit: 8 Min.\nAbbindeexpansion n. 2 h: 0,08%\nDruckfestigkeit n. 1 h: 50 N/mm² |
| | |
| | | |
| | | |
| |