Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Interdentalbürste
>
Artikel
Tepe Extra Soft Interdentalbürste, Prophylaxe, Farbe hellgrün, Ø 0,8 mm, Größe
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-364095
Hersteller:
Tepe
Herst.-Nr.:
122265
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Interdentalbürste
Zahnzwischenraumbürste
interdentalbürsten tepe
interdentalbürste 0,8 mm
Tepe Extra Soft Interdentalbürste, Prophylaxe, Farbe hellgrün, Ø 0,8 mm, Größe 5, extra weich, Packung 8 Stück Eine Interdentalbürste von TePe, entwickelt zur Reinigung der Zahnzwischenräume, die eine normale Zahnbürste nicht erreichen kann. Die Interdentalbürste kann für die Reinigung von Zahnzwischenräumen, Implantaten, Kronen und Brücken verwendet werden. Die TePe Interdentalbürste Extra Soft ist in verschiedenen farbcodierten Größen erhältlich, die sowohl für schmale als auch für breite Lücken geeignet sind. Die Interdentalbürsten werden in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Experten entwickelt, um höchste Qualität in jedem Detail zu gewährleisten. Effektive Plaqueentfernung verhindert Zahnfleischentzündungen, Karies und Mundgeruch. Die Interdentalbürsten haben extra weiche Filamente, die dadurch für Patienten mit empfindlichen Zähnen, entzündetem oder sensiblem Zahnfleisch, Mundtrockenheit oder nach chirurgischem Eingriffen geeignet sind.\n\nProduktvorteile\n* Die effektivste Art, Plaque zwischen den Zähnen zu entfernen\n* Extra weiche Borsten für eine besonders sanfte und schonende Reinigung.\n* Für Patienten mit empfindlichen Zähnen, entzündetem oder sensiblem Zahnfleisch, Mundtrockenheit oder nach chirurgischem Eingriffen \n* Der benutzerfreundliche Griff bietet einen sicheren Halt, welcher ein Reinigen mit kontrollierten Bewegungen möglich macht\n* Mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
... >
Praxis
>
Prophylaxe
>
Interdental-Bürsten
Weitere Suchbegriffe:
zahnzwischenraumbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen