Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Interdentalbürste
>
Artikel
Angle Interdentalbürste, Prophylaxe, Farbe grün, Ø 0,8 mm, Größe 5, Beutel 25 S
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-365420
Hersteller:
Tepe
Herst.-Nr.:
154460
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Interdentalbürste
Zahnzwischenraumbürste
interdentalbürsten tepe
interdentalbürste 0,8 mm
Angle Interdentalbürste, Prophylaxe, Farbe grün, Ø 0,8 mm, Größe 5, Beutel 25 Stück Eine Interdentalbürste von TePe zur Reinigung der Zahnzwischenräume, die eine normale Zahnbürste nicht erreichen kann. Die Interdentalbürste kann für die Reinigung von Zahnzwischenräumen, Implantaten, Kronen und Brücken verwendet werden. Das Produkt hat einen langen Griff und einen abgewinkelten Kopf für einen leichteren Zugang zwischen den Backenzähnen, sowohl von innen als auch von außen. TePe Angle ist in verschiedenen farbkodierten Größen erhältlich, die sowohl für schmale als auch für breite Lücken geeignet sind. Die Interdentalbürsten wurden in Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt, um höchste Qualität in jedem Detail zu gewährleisten. Eine wirksame Plaqueentfernung beugt Zahnfleischentzündungen, Karies und Mundgeruch vor. Durch den Ersatz von fossilen Rohstoffen mit nachwachsenden Rohstoffen in einem Massenbilanzsystem haben wir den CO₂-Fußabdruck dieser Interdentalbürste reduziert - ohne Kompromisse bei Produktqualität, Effizienz oder Design einzugehen.\n\nProduktvorteile\n* Die effektivste Art, Plaque zwischen den Zähnen zu entfernen\n* Abgewinkelter Bürstenkopf für eine optimale Erreichbarkeit der hinteren Zähne\n* Langer, flacher Griff für einen stabilen Halt\n* Kunststoffummantelter Draht mit abgerundetem Drahtende für Sicherheit und Schutz für die Zähne\n* Mit nachwachsenden Rohstoffen und 100 % Ökostrom hergestellt
... >
Praxis
>
Prophylaxe
>
Interdental-Bürsten
Weitere Suchbegriffe:
zahnzwischenraumbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen