| |
|
| Artikel-Nr.: 313-366489 Herst.-Nr.: 10003242 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| GC Fujirock EP, Modellherstellung, Typ Premium Line, Farbe Pastel Yellow, 100 g : 20 ml, Klasse 4, Abbindezeit 10 - 13 min, Druckfestigkeit 53 MPa nach 1h, Superhartgips, Eimer 4 kg, geeignet für ideal für alle Arten der Prothetik Fujirock EP Premium wurde speziell für anspruchsvolle und empfindliche Techniken, wie z.B. Implantatkonstruktionen und komplexe Vollkeramikrestaurationen, entwickelt. Die optimierte\nZusammensetzung von Fujirock EP Premium und die verfeinerte Farbeinstellung machen diesen besonderen Superhartgips zur perfekten Wahl für zahlreiche Anwendungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |