Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GC Fujirock EP, Modellherstellung, Typ Premium Line, 100 g : 20 ml, Klasse 4, A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-366492
Hersteller:
     GC
Herst.-Nr.:
     10003245
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
GC Fujirock EP, Modellherstellung, Typ Premium Line, 100 g : 20 ml, Klasse 4, Abbindezeit 10 - 13 min, Druckfestigkeit 53 MPa nach 1h, Superhartgips, Eimer 4 kg, geeignet für ideal für alle Arten der Prothetik Fujirock EP Premium wurde speziell für anspruchsvolle und empfindliche Techniken, wie z.B. Implantatkonstruktionen und komplexe Vollkeramikrestaurationen, entwickelt. Die optimierte\nZusammensetzung von Fujirock EP Premium und die verfeinerte Farbeinstellung machen diesen besonderen Superhartgips zur perfekten Wahl für zahlreiche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Kilogramm (ab € 6,965* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.