Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Abformmaterial
>
Retraktionsfaden
>
Artikel
RetraXil, Retraktionspaste, Starter Pack, Spritze 4 x 1 g, Lieferung inkl. 20 K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-377214
Hersteller:
Kulzer
Herst.-Nr.:
66077159
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Retraktionsfaden
Retraktionsmaterial
RetraXil, Retraktionspaste, Starter Pack, Spritze 4 x 1 g, Lieferung inkl. 20 Kanülen, 2 Ausdrehhilfen, Arbeitskarte RetraXil ist eine adstringierende Retraktionspaste zur vorübergehenden Verdrängung der marginalen Gingiva und zur Trockenlegung des gingivalen Sulkus.\n\nRetraXil – der Name steht für perfekt freigelegte, blutfreie Präparationsränder. Neben dem Verdrängungseffekt der Paste sorgt das adstringierende Aluminiumchlorid (15%) für einen hämostatischen Effekt. Darüber hinaus bietet RetraXil noch zahlreiche weitere Vorteile für den Behandler:\n\nSicherheit bei der Anwendung:\n* Kein Risiko einer systemischen Überdosierung\n* Blaue Farbe kontrastiert zu Gingiva und Zähnen, und sorgt für gute Sichtbarkeit und Kontrolle beim Ausspülen\n* Aufdrehhilfe für sicheren Halt der Kanüle auf der Spritze sowie für sicheres Auf- und Abdrehen der Kanüle\nGute Handling-Eigenschaften:\n* dünne Kanüle ermöglicht eine präzise und atraumatische Applikation in den Sulkus und interproximale Bereiche\n* kompatibel mit analogen und digitalen Abformtechniken\nWirtschaftlich und zeitsparend:\n* weniger Arbeitsschritte im Vergleich zur Fadentechnik\n\nDie Retraktionspaste RetraXil kann sowohl vor der konventionellen als auch der digitalen Abformung verwendet werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bietet sich beim Zementieren von temporären und definitiven Restaurationen als auch bei der Erstellung von Klasse II und Klasse V Füllungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 x 1 g
... >
Praxis
>
Pharmazeutika
>
Retraktion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Gramm (ab € 10,4075* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen