Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-121162 Herst.-Nr.: 130E405032-E EAN/GTIN: 4250184180593 |
| |
|
| | |
| Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EA, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,78* | € 7,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,30* | € 8,32* | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 6,36* | € 8,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,39* | € 8,44* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,45* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|