Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne WLAN MHF IV/HSC MXHP32 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n PIFA -4 dBi intern, 0,25m, De


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne WLAN MHF IV/HSC MXHP32 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n PIFA -4 dBi intern, 0,25m, De
Antenne WLAN MHF IV/HSC MXHP32 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n PIFA -4 dBi intern, 0,25m, De
Artikel-Nr.:
     767-DE-3585
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86217
EAN/GTIN:
     4014619607419
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne gerichtet
wlan antenne
Beschreibung:
Diese WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.

Spezifikation
- Anschluss: Miniatur HF koaxial Stecker MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibel
- PIFA: Planar Inverted F-Shaped Antenna
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn:
1,6 dBi maximal
-4,0 dBi durchschnittlich
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Maße (LxBxH): ca. 21,5 x 6,0 x 7,0 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 250 mm

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit freiem MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor

Allgemein:
- Geeignet für Innenbereich ja

Schnittstelle:
- Anschluss MHF IV/HSC MXHP32 kompatibler Stecker

Technische Eigenschaften:
- Frequenzbereich 2,400 GHz - 2,500 GHz / 5,150 GHz - 5,875 GHz
- Gewinn 1,6 dBi
- Impedanz 50 Ohm
- VSWR 2,5

Physikalische Eigenschaften:
- Kabelart koaxial
- Kabeltyp 1.13
-Kabeldurchmesser 1,13 mm
- Kabelfarbe schwarz
- Kabellänge 250 mm
- Länge 21,5 mm
- Breite 6 mm
- Höhe 7 mm
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
99
€ 9,90*
ab € 5,09*
€ 7,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,34*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 12,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 23,89*
€ 3,50*
ab € 24,56*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.