Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Antenne MHF IV/ HSC MXHP32, 802.11 ac/a/h/b/g/n, PIFA ,1,6 dBi, 12 cm, intern, Delock® [86392]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN Antenne MHF IV/ HSC MXHP32, 802.11 ac/a/h/b/g/n, PIFA ,1,6 dBi, 12 cm, intern, Delock® [86392]
WLAN Antenne MHF IV/ HSC MXHP32, 802.11 ac/a/h/b/g/n, PIFA ,1,6 dBi, 12 cm, intern, Delock® [86392]
WLAN Antenne MHF IV/ HSC MXHP32, 802.11 ac/a/h/b/g/n, PIFA ,1,6 dBi, 12 cm, intern, Delock® [86392]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5537
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86392
EAN/GTIN:
     4014619713783
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Beschreibung:
Diese WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.

Spezifikation:
- Anschluss: Miniatur HF koaxial Stecker MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibel
- PIFA: Planar Inverted F-Shaped Antenna
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn:
1,6 dBi maximal
-4,0 dBi durchschnittlich
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Maße (LxBxH): ca. 21,5 x 6,0 x 7,0 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 12,0 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freiem MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 5,41*
€ 8,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,53*
€ 3,50*
ab € 17,65*
€ 24,56*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,42*
€ 25,50*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.