Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel seriell Pfostenbuchse an 1x RS-232 DB9 Stecker 2 mm Pinabstand Belegung: gedreht, Delock® [896


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel seriell Pfostenbuchse an 1x RS-232 DB9 Stecker 2 mm Pinabstand Belegung: gedreht, Delock® [896
Kabel seriell Pfostenbuchse an 1x RS-232 DB9 Stecker 2 mm Pinabstand Belegung: gedreht, Delock® [896
Kabel seriell Pfostenbuchse an 1x RS-232 DB9 Stecker 2 mm Pinabstand Belegung: gedreht, Delock® [896
Kabel seriell Pfostenbuchse an 1x RS-232 DB9 Stecker 2 mm Pinabstand Belegung: gedreht, Delock® [896
Artikel-Nr.:
     767-DE-5568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89632
EAN/GTIN:
     4014619170258
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Beschreibung:
Dieses serielle RS-232 Kabel von Delock ist u.a. für die Gigabyte Mainboards der GA-Hxxxx und GA-Nxxxx Serien geeignet. Diese Systeme werden damit um einen externen RS-232 Anschluss erweitert.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
extern: 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
intern: 1 x 9 Pin Seriell RS-232 Pfostenbuchse 2 mm Pinnabstand
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: 30 cm
- Kompatibel mit den Gigabyte Mainboards der Serien GA-Hxxxx und GA-Nxxxx

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier interner COM Port
- PC mit einer DB9 Gehäuseöffnung

Packungsinhalt:
- Kabel mit 1 x COM Port
... > Adapter > Computer > Seriell
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
20
€ 9,90*
ab € 2,94*
€ 4,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 11,96*
€ 3,50*
ab € 22,72*
€ 31,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.