Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Kabel 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85845]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio Kabel 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85845]
Audio Kabel 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85845]
Audio Kabel 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85845]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7312
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85845
EAN/GTIN:
     4014619596850
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
MCX Steckverbinder
Beschreibung:
Dieses Audio Kabel von Delock ermöglicht z. B. den Anschluss eines Musik-Players an Kopfhörer mit MMCX Schnittstelle.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker >
2 x MMCX Stecker
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,20 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien 4,4 mm 5 Pin Klinkenbuchse
- Gerät mit zwei freien MMCX Buchsen

Packungsinhalt:
- Audio Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 13,49*
€ 16,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 20,67*
€ 3,50*
ab € 23,10*
€ 27,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 43,03*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.