Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-255990 Herst.-Nr.: 60016191 EAN/GTIN: 4065624013085 |
| |
|
| | |
| - besser als Cat.7 nach EN 50173-1, 50288-4-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - 1000 MHz - paarweise und Gesamtschirmung (PiMF) - 4 x 2 x AWG 27/7 - halogenfrei (LSZH) - Außenmantel Ø: 6,2 mm - Farbe: grau - 100m Ring |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel sftp grau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Packung | € 4,70* | ab € 68,56* | € 83,03* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 87,22* | € 104,96* | | | | | 40 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 87,23* | € 104,97* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 96,578* | € 116,058* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6856* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|