Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, schwarz, 5,0m, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, schwarz, 5,0m, mit Schalter
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, schwarz, 5,0m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     314-262811
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     262811
EAN/GTIN:
     4005938628117
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 6fach schwarz 5m
robustes klassisches Design | 5,0m Zuleitung | Leiterquerschnitt: 1,5 mm² | Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm | mit Schalter | 6 Schutzkontaktsteckdosen 45° gedreht | mit Kinderschutz | belastbar bis zu 16 A/230V (4000 Watt) | VDE, CE und GS-zertifiziert | Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 5,81*
€ 8,41*
€ 3,50*
ab € 18,42*
€ 25,57*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.