Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel. 3-polig, weiß, 25,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel. 3-polig, weiß, 25,0m
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel. 3-polig, weiß, 25,0m
Artikel-Nr.:
     314-262881
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     262881
EAN/GTIN:
     4005938628810
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Robustes Design | IP20 | Schutzkontaktstecker 90° (CEE7/7 90" gewinkelt Stecker) | mit Kindersicherung | Spannnung 250V | Strom 16A | Anschlussleistung: 3500 W | TÜV + VDE-Zertifiziert | Kabel: H05VV-F3G1,5mm² | Farbe, weiß
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 15,07*
€ 21,41*
€ 3,50*
ab € 27,70*
€ 38,10*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.