Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m, Delock® [66737]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m, Delock® [66737]
Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m, Delock® [66737]
Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m, Delock® [66737]
Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m, Delock® [66737]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9573
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66737
EAN/GTIN:
     4014619746439
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eigent sich mit der Software ProTuner zur Konfiguration, Steuerung, Überwachung etc. der Servo- und Schrittmotoren von Leadshine.

Kompatible Modelle:
Schrittmotoren:
DM432C, DM442, DM556, DM856 3DM683 AM882 DM1182 DM2282
Servomotoren:
DCS810, DCS810S, ACS306, ACS606, ACS806

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
1 x Seriell RS-232 RJ12 Stecker
- Chipsatz: FTDI FT231X
- Plug & Play
- FIFO: 512 Byte - TX
- FIFO: 512 Byte - RX
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kb/s
- Signale: RXD(3), GND(4), TXD(5)
- ESD Überspannungsschutz IEC 61000-4-2
HCP & VCP: ±4 kV
Luftentladung: ±8 kV
Kontaktentladung: ±4 kV
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,0 m
- Geeignet für diverse Geräte von Leadshine

Systemvoraussetzungen
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt
- Adapterkabel USB 2.0 Typ-A zu RS-232 RJ12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
€ 9,90*
ab € 20,75*
€ 28,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 31,77*
€ 3,50*
ab € 31,20*
€ 42,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 48,04*
€ 64,46*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.