Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90603 Scanner-Zubehör Barcode-Modul (90603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Barcode Scanner Modul 1D und 2D - Deutsche Version
Delock Barcode Scanner Modul 1D und 2D - Deutsche Version
Artikel-Nr.:
     2753I-8123981
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90603
EAN/GTIN:
     4043619906031
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Produkttext

Dieses Barcode Scanner Modul von Delock kann zum Einbau in ein beliebiges Gehäuse verwendet werden. Klein aber Leistungsstark Das Modul überzeugt mit einer Größe von 21 x 14 x 9 mm. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes. Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 30 Scans in der Sekunde. Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar. Hinweis Dieses Modul ist ausschließlich für die Ausgabe der deutschen Tastatur vorgesehen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Barcode-Modul
Markenkompatibilität  Jede Marke
Maximale Scan-Abmessung  640 x 480 mm
Produktfarbe  Schwarz
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  14 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  2 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Barcode-Modul
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Maximale Scan-Abmessung:
640 x 480 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Breite:
14 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
9 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, 90603, delock, barcode, scanner, modul, deutsche, version, scannerzubehör, barcodemodul, scannerzubehr, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.