Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland T638.06 Funk 150 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242802
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     T638.06
EAN/GTIN:
     8011869033193
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
midland cb-mobilantenne
cb-antenne
Midland T638.06 Funk 150 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4

SWR-Einstellung über Längenveränderung
Edelstahlstrahler
Inkl. 4 m Anschlußkabel

Kategorie: CB-Mobilantenne
Anschluss: DV
Lambda-Typ: 1/4
Frequenzbereich: 26 - 28 MHz
Leistung (Details): 300 W
Kabellänge: 4.00 m
Material (Details): Edelstahl
Montageart: DV-Fuß
Fuß-Ø: 1.2 cm
Länge (Tiefe): 150 cm
Höhe: 150 cm
Produkt-Art: CB-Mobilantenne
Hersteller-Nr.: T638.06
EAN: 8011869033193
> 1.2 SWR in Bandmitte

Lieferumfang:

Antenne · DV-Fuß · 4 m Anschlusskabel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 8011869033193, Midland, T638.06, Funk 150, Funkantenne, Funk-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.