| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101102157 Herst.-Nr.: DGKD740143 EAN/GTIN: 4011666404831 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Ausblaspistole Vario-V
Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzughebel. Keine kalten Hände durch Vollkunststoffgehäuse. Bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff. G 1/4". 100% höhere Luftmenge durch Venturi-Düse.
Weitere Informationen: | | Marke: | Schneider | Gewicht: | 0,14 kg | Arbeitsdruck: | 4-6 bar | Luftbedarf: | 222 l/min | Type: | Vario-V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,38* | € 32,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,21* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,99* | € 34,66* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,47* | € 40,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,01* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|