Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Produktbild zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Produktbild zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Symbol zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Symbol zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
LOGO zu KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M
Artikel-Nr.:
     3145-101103655
Herst.-Nr.:
     11255302-9997-M
EAN/GTIN:
     4053813488363
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/anthrazit M

Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik. EasyBrand-Brusttasche für leichter Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Kinnschutzblende, Steppnaht an Schulter und Ärmelabschluss. Stretch und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter.
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss. 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss. Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette. Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schutz und Verkratzen. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung. Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Strechzonen an Ellenbogen und Schultern für optimale Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besonder Optik. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere Informationen:
Serie:
Bodyforce
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Type:
1125
Marke:
Kübler
Gewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 75,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 78,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 78,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,66*
€ 86,44*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 117,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2225 5302-9997-48
ab € 49,31*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2225 5302-9997-50
ab € 49,09*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9997-48
ab € 56,02*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9997-50
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.