Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
LOGO zu KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54
Artikel-Nr.:
     3145-101103691
Herst.-Nr.:
     21255302-9997-54
EAN/GTIN:
     4053813490588
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/anthrazit 54

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99.


Weitere Informationen:
Serie:
Bodyforce PRO
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Type:
2125
Größe:
54
Gewicht:
260 g/m²
Marke:
Kübler
Knieschoner möglich:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,62*
€ 84,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,71*
€ 85,17*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 85,52*
19 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 83,03*
€ 104,88*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 94,49*
€ 118,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,45*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2225 5302-9997-54
ab € 53,15*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9997-L
ab € 62,41*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,80*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.