| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103707 Herst.-Nr.: 22255302-9799-58 EAN/GTIN: 4053813491738 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Bodyforce anthrazit/schwarz 58
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Type: | 2225 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 58 | Serie: | Bodyforce | Marke: | Kübler | Gewicht: | 260 g/m² | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,14* | € 70,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,33* | € 74,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 75,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,64* | € 81,30* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,59* | € 111,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|