| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103718 Herst.-Nr.: 22255302-9955-52 EAN/GTIN: 4053813492605 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 52
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | Kübler | Serie: | Bodyforce | Farbe: | Schwarz/Mittelrot | Type: | 2225 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Größe: | 52 | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,15* | € 64,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,16* | € 68,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,46* | € 68,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,61* | € 73,64* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,92* | € 101,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|