Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK 290 ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK 290 ohne Kabel
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK 290 ohne Kabel
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK 290 ohne Kabel
Artikel-Nr.:
     3145-101104025
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198518
EAN/GTIN:
     4007123009725
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK 290 ohne Kabel

Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker, 4 Steckdosen 230V (DE mit Schutzkappen).

Weitere Informationen:
Trommel ø:
290 mm
Gewicht:
1,8 kg
Type:
Garant® SK
Kabellänge:
0 m
Marke:
Brennenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.