Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlerwinkel gelb einbrennlackiert Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlerwinkel gelb einbrennlackiert Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     270-250
EAN/GTIN:
     9002488029451
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel 250mm
schreinerwinkel
Tischlerwinkel gelb einbrennlackiert Länge 250 mm

Klinge aus gehärtetem Stahl, gelb einbrennlackiert, kurzer Schenkel aus Aluminium. Mit Millimeterskalierung und Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswinkel, Winkelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.