| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104344 Herst.-Nr.: 23418 EAN/GTIN: 4006274234185 |
| |
|
| | |
| PROXXON Steckschlüssel-Einsatz 1/2" vierkant 19.0 mm sechskant
Steckschlüsseleinsatz mit Innenvierkantantrieb.
Ab 19 mm vierkantseitig abgedreht.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2" vierkant | Schlüsselweite: | 19 mm | Profil: | 6-kant | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 | Marke: | Proxxon | Type: | 234 | Abtrieb: | Außensechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,50* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,51* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,56* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,28* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|