Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hochdrucksprühgerät 405T Profiline 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GLORIA Hochdrucksprühgerät 405T Profiline 5 Liter
Produktbild zu GLORIA Hochdrucksprühgerät 405T Profiline 5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-101104395
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000406.0000
EAN/GTIN:
     4046436000227
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
drucksprüher 5 liter
GLORIA Hochdrucksprühgerät 405T Profiline 5 Liter

Druckbehälter aus Stahl, ölbeständig, hochwertige Kunststoff-Innenbeschichtung, hohe Widerstandsfähigkeit, FKM-Dichtungen, Messing-Sprühlanze, Messing-Hochleistungspumpe, Fußring, Integriertes Sicherheitsventil, Schnellschlussventil, Praktische Restmengenentleerung, Zeigermanometer, TÜV/GS gepfrüft

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria
Type:
405 T
Gewicht:
4,4 kg
Inhalt:
5 l
Betriebsdruck:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, Baumspritze, Drucksprühgerät, Schalölspritze, Unkrautspritze, Zerstäuber, Ölspritze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,24*
€ 142,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,73*
€ 143,78*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 114,05*
€ 145,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 147,36*
Lager 3145
14
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 265,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
706810.0000
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.