| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104612 Herst.-Nr.: 3999 EAN/GTIN: 4026947039992 |
| |
|
| | |
| BGS Gummi-Radierteller ø 90 mm Höhe 15 mm
Zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten und metallischen Oberflächen. Die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche.
Nicht für DL-Stabschleifer geeignet.
Lieferung inkl. Adapter 5/16" x 24 mm
Weitere Informationen: | | ø: | 90 mm | Aufnahme: | 6 mm Zylinderschaft | Drehzahl max.: | 4000 r/min | Marke: | BGS | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien entferner, Folien radierer, Folienentferner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,88* | € 9,83* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 9,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 11,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,42* | € 13,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,90* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|