Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42
Produktbild zu Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42
Symbol zu Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42
LOGO zu Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42
Artikel-Nr.:
     3145-101109109
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     123020
EAN/GTIN:
     9120009917466
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Federzug Kabelaufroller H05VV-F/3 x 1,5 Länge 20 m IP42

Elektro-PVC-Kabelaufroller für den professionellen Einsatz, Aufrollautomatik mit 20 m PVC-Kabel, 1,5 m Anschlusskabel. Hochwertige und stabile Ausführung im schwarzen Design, schwenkbare Wandhalterung, Rücklauffeder aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf. CE-Norm Schuko Kupplung mit Kindersicherung und Stecker Thermoüberlastschutz. Max. Belastung 1000W aufgerollt, 2750W abgerollt.
Schutzstufe IP42.

Weitere Informationen:
Abmessung:
345 x 275 x 140 mm
Gewicht:
6 kg
Kabellänge:
20 m
Kabeltype:
H05VV-F
Type:
123020
Schutzart:
IP 42
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Aufroller, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.