Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44
Symbol zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101109580
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1312608
EAN/GTIN:
     4007123077281
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel 25m
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta 3G2,5 Länge 25 m IP44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. (Während Sie die Trommel drehen, bleibt die Steckdoseneinheit mit den angeschlossenen Geräten stehen). Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialgummi. Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln 230V. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
Ausführung: Kabelfarbe orange.

Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Gewicht:
5,2 kg
Kabellänge:
25 m
Trommel ø:
290 mm
Type:
Brobusta® ST + Bretec®
Kabeltype:
AT-N07V3V3-F
Schutzart:
IP 44
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel brennenstuhl, Kabelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.