Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     3145-101109738
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1219158
EAN/GTIN:
     4007123034963
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
Stecker, 4 Steckdosen.
Ausführung: Kabelfarbe schwarz.

Weitere Informationen:
Kabeltype:
H05VV-F
Kabellänge:
25 m
Gewicht:
4 kg
Marke:
Brennenstuhl
Trommel ø:
260 mm
Type:
Garant® ST
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.