Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-101109755 Herst.-Nr.: 197280-8 EAN/GTIN: 088381459129 |
| |
|
|  |  |
 | MAKITA Akku / Ersatzakku BL1850B 18 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Passend zu Akku-Werkzeug.
Einzeln verpackt im Karton!
Weitere Informationen:  |  | Marke: | Makita | Spannung: | 18 V | Ausführung: | Li-Ion | Type: | BL 1850 B | Kapazität nach IEC: | 5 Ah | Verpackung: | Einzeln im Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku |
|  |  |
|  |  | Angebote (37) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 54,99* | € 63,32* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 54,96* | € 63,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,19* | € 64,32* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 55,97* | € 66,31* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 80,73* | € 88,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|