Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110065
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060100650100
EAN/GTIN:
     9002740135067
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 6,5 mm

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen mit Zylinderschaft. Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
6,5 mm
DIN:
338 RN
Gesamtlänge:
101 mm
Material:
HSS-S
Nutlänge:
63 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, 6.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,55*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,301*
€ 3,986*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,932*
€ 4,028*
Lager 3145
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.