Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-5,9 mm 50-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-5,9 mm 50-teilig
Produktbild zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-5,9 mm 50-teilig
LOGO zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-5,9 mm 50-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101110207
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0000100351100
EAN/GTIN:
     9002740100157
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-5,9 mm 50-teilig

Kassette aus Stahlblech, lackiert. Spiralbohrer präzisionsgeschliffen mit Zylinderschaft. Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff, ø um 0,1 mm steigend.

Weitere Informationen:
Bohrer ø von bis:
1 - 5,9 mm
DIN:
338 RN
Material:
HSS
Satzgröße:
50-tlg.
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrerkassette, Bohrersatz, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Ruko, Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 110,45*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 111,01*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 85,67*
€ 112,74*
Lager 3145
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 151,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 151,42*
€ 180,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,68*
€ 178,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,81*
€ 171,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 138,28*
€ 164,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,80*
€ 149,70
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100100100
ab € 1,10*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100110100
ab € 1,05*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100120100
ab € 1,09*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100130100
ab € 1,00*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100150100
ab € 0,89*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100160100
ab € 0,82*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100180100
ab € 0,75*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100190100
ab € 0,75*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100200100
ab € 0,64*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100210100
ab € 0,75*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100220100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100230100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100240100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100250100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100260100
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.