Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101110536
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0000100625100
EAN/GTIN:
     9002740195412
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
MAYKESTAG Spiralbohrer-Kassette DIN338Forte HSS Co5 1-13 mm 25-teilig

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit, Zylinderschaft. Durch die spezielle Nutausbildung ist dieser Bohrertyp bei schlechter Spanabfuhr und größeren Bohrtiefen besonders geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1100 N/mm². Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff, ø um 0,5 mm steigend. In Kassette aus Stahlblech, lackiert.

Weitere Informationen:
Bohrer ø von bis:
1 - 13 mm
DIN:
338 Forte
Material:
HSS Co5
Satzgröße:
25-tlg.
Ausführung:
Spitzenwinkel 130° und Kreuzanschliff AC
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrerkassette, Bohrersatz, Edelstahlbohrer, Edelstahlbohrerkassette, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Nirobohrer, Nirobohrerkassette, Nirostabohrer, Nirostabohrerkassette, Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 154,89*
€ 185,99*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 191,92*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 192,14*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 192,41*
Lager 3145
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 302,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,48*
€ 359,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 301,53*
€ 358,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 287,77*
€ 342,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 280,23*
€ 333,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 268,91*
€ 320,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09080995
ab € 7,95*
Sonstiges
A Forged Tool
09085760
ab € 1,32*
Sonstiges
A Forged Tool
09085820
ab € 2,69*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100150100
ab € 1,20*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101000100
ab € 5,44*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101100100
ab € 8,49*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101150100
ab € 11,47*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101200100
ab € 13,10*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101250100
ab € 14,66*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61101300100
ab € 15,86*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100200100
ab € 1,10*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100250100
ab € 1,15*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100300100
ab € 1,15*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100350100
ab € 1,32*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
61100400100
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.