Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40
Produktbild zu SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40
Anwendungsbild zu SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40
Anwendungsbild zu SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40
LOGO zu SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     3145-101110761
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E001S8D
EAN/GTIN:
     7611123106697
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 75x2000 zirkonkorund k4...
SIA Schleifband endlos Typ 2803 50 x 2000 mm Korn 40

Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff. Hervorragende Leistung und Standzeit. Hohe Abtragsleistung bei geringem Druck. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe. Kornart aus Zirkonkorund, geschlossen gestreut. Bindung durch Vollkunstharz.
Anwendungen: Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff, Entgraten, Glätten und Fehler ausgleichen.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Verwendung für:
hochlegierter Stahl | rostfreier Stahl
Marke:
Sia
Körnung:
40
Inhalt:
10 ST
Größe:
50 x 2000 mm
Material:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Endlosschleifpapier, Schleifbänder, Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,14*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,61*
€ 64,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.