Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101110827 Herst.-Nr.: 2608833786 EAN/GTIN: 6949509223395 |
| |
|
| | |
| BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus p5X Länge 160 mm Bohrer ø 7 mm
Für alle Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme. Der SDS plus-p5X Bohrer unterstützt höchst effizientes Bohren in armierten Beton.
Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.
Weitere Informationen: | | Nutlänge: | 100 mm | Ausführung: | 4-Schneider | Aufnahme: | SDS plus | Größe: | ø 7x100 | Marke: | Bosch | Type: | SDS-plus-p5X | Gesamtlänge: | 160 mm | Material: | HM | Bohrer ø: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Mauerbohrer, SDS-Bohrer, Schlagbohrer, Ziegelbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 23,00* | ab € 2,65* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,52* | € 3,72* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,42* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|