Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Zinkwinkel I 40 x 80 mm pulverbeschichtet alufarbig flach Nut 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101 156 014 / 101 111 363
101 156 014 / 101 111 363
101 156 007
101 111 233
LOGO zu FATH Zinkwinkel I 40 x 80 mm pulverbeschichtet alufarbig flach Nut 8
Artikel-Nr.:
     3145-101111237
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     093W8010N08
EAN/GTIN:
     4066061093036
FATH Zinkwinkel I 40 x 80 mm pulverbeschichtet alufarbig flach Nut 8

Zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flechenelementen, die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden.

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Abmessung (L x B x H):
80 x 40 x 80 mm
Marke:
Fath
Type:
093W8010N08
Ausführung:
Raster 40
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Zinkdruckguss
Nut:
8
Farbe:
alufarbig
passend zu:
Item System
System:
ISP
Ausführung 2:
flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.