Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Produktbild zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Anwendungsbild zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Anwendungsbild zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Anwendungsbild zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Loch in Feinsteinzeugfliese mit C Protector
Dübelloch in Mauerwerk mit Profi Beton
Symbol zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
LOGO zu ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101114343
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     303102100
EAN/GTIN:
     9002741294435
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
ALPEN Bohrer-Set C Protector + Profi Beton ø 10 mm 2-teilig

C Protector:
Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich.

Profi Beton:
Hartmetall Hochleistungsbohrer zum Einsatz in gewerblichen Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme und Schlagbohrmaschinen. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Fliesen. Mit ¼" Sechskantaufnahme.

Schwarze Bohrer-Einfärbung = höchste Dübellänge.

Weitere Informationen:
Marke:
Alpen
Material:
HM
Satzgröße:
2-tlg.
Bohrer ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, fliesenbohrer 10 mm, fliesenbohrer, 10mm, Betonbohrer, Glasbohrer, Keramikbohrer, Mauerbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 22,58*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 16,48*
€ 22,68*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,59*
ab € 16,91*
€ 23,00*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 23,14*
Lager 3145
2
pro Satz
€ 5,90*
ab € 33,76*
€ 44,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,93*
€ 53,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,46*
€ 52,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,76*
€ 49,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,44*
€ 46,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,38*
€ 44,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,76*
€ 40,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.